HENSEL
HENSELの 電源(制御機器)
HENSELの 遮断
HENSELの ヒューズ
HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48300133
品番
KF0400B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリカーボネート
長さ(mm)
104
幅(mm)
104
高さ(mm)
70
極数
7
IP等級
IP66/67
色
黒
仕様
(特殊機能)クォーターターンふたねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応