曜日別特売

アタッチ付チェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
タイプジョイントリンク
内容量1個注文コード48301933品番RS50-LMC-2-JL
参考基準価格(税別)¥607販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53タイプジョイントリンク材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする