BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
HIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48302678
品番
HDE020MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。
長さ(m)
20
材質(シース)
(外側)PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
HDMI
許容電圧(V)
30