High Speed HDMI Cable with Ethernet

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)20 シース色 注文コード48302723 品番11.04.5549-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さ・シース色など10種類から選べます 他の種類を見る
コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネット コネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネット 長さ(m)20 シース色 仕様イーサネット対応高速HDMIケーブル. HDMIイーサネットチャンネルケーブル(黒) HDMIリンクに高速ネットワークを追加 別途イーサネットケーブルがなくてもIP対応の機器を十分に活用可能 オーディオリターンチャンネル チューナを内蔵したHDMI接続のTVからサラウンドオーディオシステムに「アップストリーム」でオーディオデータを送信できるので、別途のオーディオケーブルは必要なし 3D - 主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 4 k対応 - 1080 pを超えるビデオ解像度を実現し、次世代のディスプレイをサポート 両端にHDMIオスコネクタの付いたケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする