コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネット
コネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネット
長さ(m)5
シース色黒/金
仕様金めっきコンタクトの付いたイーサネット対応の高速HDMIケーブル. HDMIイーサネットチャンネルケーブル シールド効果の優れたゴールドの金属製コネクタハウジングとシェルの付いた高品質ケーブル 金めっきのコンタクトにより、耐久性を向上 ナイロン強化された外部材料により、安定性を向上 HDMIリンクに高速ネットワークを追加 別途イーサネットケーブルがなくてもIP対応の機器を十分に活用可能 オーディオリターンチャンネル チューナを内蔵したHDMI接続のTVからサラウンドオーディオシステムに「アップストリーム」でオーディオデータを送信できるので、別途のオーディオケーブルは必要なし 3D - 主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 4 k対応 - 1080 pを超えるビデオ解像度を実現し、次世代のディスプレイをサポート 両端にHDMIオスコネクタの付いたケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応