Hinode Electric Co Ltd
Hinode Electric Co Ltdの 電源(制御機器)
Hinode Electric Co Ltdの 遮断
Hinode Electric Co Ltdの ヒューズ
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48303107
品番
660GH-100ULTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
定格電流(A)
100
仕様
日之出電機製作所660GHシリーズ
寸法(mm)
(中心固定)61、(タグ幅)12
全長(mm)
79
容量
(高ラプチャー容量)Y
種類
その他ヒューズ
取付方式
ボルト取付
定格電圧(V)
660AC/DC
方向
センター
本体高さ(mm)
24
サイズ(mm)
Φ17.5×46
本体長さ(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
27
注意
CCC認証品として使用する場合は、この定格でご使用ください。UL認証もしくは規格無で使用の場合は定格電圧AC660V-100kA DC660V(L/R10ms)-100kAです。