Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48303186 品番 660GH-63ULTC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性

定格電流(A)63 仕様日之出電機製作所660GHシリーズ 寸法(mm)(中心固定)61、(タグ幅)12 全長(mm)79 容量(高ラプチャー容量)Y 種類その他ヒューズ 取付方式ボルト取付 定格電圧(V)660AC/DC 方向センター 本体高さ(mm)24 サイズ(mm)Φ17.5×46 本体長さ(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)27
注意
CCC認証品として使用する場合は、この定格でご使用ください。UL認証もしくは規格無で使用の場合は定格電圧AC660V-100kA DC660V(L/R10ms)-100kAです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする