椿本チエイン
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
9
軸穴径(Φmm)
25
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
全254種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48305826
品番
RS60-1B10TQ-H025N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
25