ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電気部品
ヒルシュマンの 電気部品その他関連用品
Hirschmann, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
200
断面積(mm
2
)
0.34
注文コード
48305907
品番
932916206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
この商品は
長さ・断面積・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M12シャーシプラグ / ソケット. PG9ねじ付きのパネル前面取り付けプラグ及びソケット、ジャンパケーブル及びシングルエンドリードを機器にカップリング可能。. 極数: 4 ケーブルタイプ: PVC
長さ(mm)
200
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
コンタクト数
(コネクタA)4
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12