ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電気部品
ヒルシュマンの 電気部品その他関連用品
Hirschmann, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
断面積(mm
2
)
0.25
注文コード
48305925
品番
933 383-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
長さ・断面積・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
500
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
コンタクト数
(コネクタA)3
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端