HOBUT
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48306257
品番
CT132TRAN10A-5/10V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
電流(A)
(名目)10
精度
クラス0.5 %
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
出力電圧(V)
5→10
電源電圧(V)
15→30
動作温度(℃)
(Min)-15、(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65