椿本チエイン
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
12
12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
9
27
28
30
軸穴径(Φmm)
20
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
全254種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48306325
品番
RS60-1B12TQ-H020N-J06D2M06
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
20