※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
歯数
14
14
14
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
10
11
12
9
軸穴径(Φmm)
35
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
全254種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48307436
品番
RS60-1B14TQ-H035N-J10D2M08
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
35