曜日別特売
V15T16-CZ100A06 Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC honeywell 48307693

Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト定格電流(A)16@250Vac注文コード48307693品番V15T16-CZ100A06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様(リリース力)0.25Nアクチュエータの種類ローラレバー材質(ケース)ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂操作力(N)0.98材質(コンタクト)銀カドミウムオキサイド動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+125機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+125コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16@250Vac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする