仕様Honeywellモデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセル. モデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセルは、50 → 500 gの張力と圧縮荷重の両方を測定します。 これらのモデルは同社の製品で最も精度が高く、頑丈なミニチュアロードセルです。 モデル31のステンレススチールの溶接構造は、軸外荷重の効果を排除するか、最小限に削減するように設計されています。 フルスケールの0.15 → 0.25 %の高精度が達成されます。 結合されたひずみゲージユニットは、溶接された17-4 PHステンレススチール製で、耐久性が向上しています。 このモデルには変更が加えられており、水中での用途に適合するよう完全に溶接されています。 モデル31張力 / 圧縮力ロードセルには、オスねじが付属しています。. 50 → 500 g mV/V出力 ステンレススチール ミニチュアデザイン 二重ダイアフラム構造測定範囲力(圧縮、引張)全幅(mm)25.4 (Dia.)出力(定格負荷時)2mV/V全高(mm)19.05センサータイプミニチュア材質(ハウジング)ステンレススチール測定レンジ(力/負荷)Maximum of 226.79kg動作温度(℃)(Min)-53、(Max)+121最大電圧(V)(励起)5dcターミナルタイプワイヤリード