Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ1RM 極数1 コイル電圧(V)24dc 注文コード48308253 品番1RM-24-16A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040
この商品はシリーズ・極数・コイル電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPDT 極数1 仕様Hongfa 1RMシリーズリレー. HongFa 1RMシリーズ16 A単極インターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。1RMモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. ステータスLED. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け 長さ(mm)76 寸法(mm)76×15.8×65 高さ(mm)65 取付方式DIN Rail シリーズ1RM 接点材質銀合金 コイル電圧(V)24dc 入力電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする