仕様Hongfa 2RMシリーズリレー. HongFa 2RMシリーズ8 A 2極インターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。2RMモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. ステータスLED. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け適合CE, cURus長さ(mm)75寸法(mm)75×15.8×52高さ(mm)52取付方式DIN Rail奥行(mm)15.8接点材質銀合金コイル電圧(V)24dc入力電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)8