1RMTFL-12-3 Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール Hongfa(ホンファ) 48308305

Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRMTFL極数1コイル電圧(V)12dc注文コード48308305品番1RMTFL-12-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,113
販売価格(税別)
2,830
極数1仕様Hongfa RMTFLシリーズリレー. Hongfa RMTFLシリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、機械式テストボタンとフラグインジケータを備えています。RMTFLモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. 電源ステータスLED. 単極及び2極オプション. AC / DCコイル. テストボタンとフラグインジケータ. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け長さ(mm)76寸法(mm)76×15.8×76高さ(mm)76取付方式DIN RailシリーズRMTFL接点材質銀合金コイル電圧(V)12dc入力電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする