Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 コイル電圧(V)24ac 注文コード48308323 品番1RMTFL-24A-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・コイル電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
極数1 仕様Hongfa RMTFLシリーズリレー. Hongfa RMTFLシリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、機械式テストボタンとフラグインジケータを備えています。RMTFLモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. 電源ステータスLED. 単極及び2極オプション. AC / DCコイル. テストボタンとフラグインジケータ. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け 長さ(mm)76 寸法(mm)76×15.8×76 高さ(mm)76 取付方式DIN Rail 奥行(mm)15.8 接点材質銀合金 コイル電圧(V)24ac 入力電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする