極数2
仕様Hongfa RMTFLシリーズリレー. Hongfa RMTFLシリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、機械式テストボタンとフラグインジケータを備えています。RMTFLモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. 電源ステータスLED. 単極及び2極オプション. AC / DCコイル. テストボタンとフラグインジケータ. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け
長さ(mm)76
寸法(mm)76×15.8×76
高さ(mm)76
取付方式DIN Rail
シリーズRMTFL
接点材質銀合金
コイル電圧(V)24ac
入力電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)8