4RM-24-5 Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール Hongfa(ホンファ) 48308375

Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ4RM極数4コイル電圧(V)24dc注文コード48308375品番4RM-24-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,915
販売価格(税別)
2,650
接点構成4PDT極数4仕様Hongfa 4RMシリーズリレー. HongFa 4RMシリーズ5 A 4極インターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、機械式テストボタンとフラグインジケータを備えています。4RMモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. 電源ステータスLED. テストボタンとフラグインジケータ. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け長さ(mm)75寸法(mm)75×27.2×82高さ(mm)82取付方式DIN Railシリーズ4RM接点材質銀合金コイル電圧(V)24dc入力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする