接点構成4PDT仕様Hongfa 4RMシリーズリレー. HongFa 4RMシリーズ5 A 4極インターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、機械式テストボタンとフラグインジケータを備えています。4RMモジュールには、リレー、ソケット、イジェクタクリップ、識別ラベルが付属し、すばやくシンプルに設置できます。. 特長と利点. 電源ステータスLED. テストボタンとフラグインジケータ. 切り替えコンタクト. 35 mm幅DINレール取り付け長さ(mm)75寸法(mm)75×27.2×82高さ(mm)82取付方式DIN Rail奥行(mm)27.2寿命100000 (機械的)、20000000 (電気的)接点材質銀合金コイル電圧(V)24ac入力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ