画像準備中

Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ41F コイル電圧(V)110ac 注文コード48308409 品番41F-1Z-C1-3-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・コイル電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
接点構成CO 仕様41Fシリーズリレーインターフェイスモジュール. HongFaの41Fシリーズリレーインターフェイスモジュールです。 41F製品はDINレール取り付け可能なスリムモジュールで、さまざまなコイル電圧品が用意されています。. スリムサイズ AC及びDCコイル DINレール取り付け RoHS対応 長さ(mm)88.3 寸法(mm)76.4×6.3×88.3 高さ(mm)76.4 取付方式DIN Rail シリーズ41F コイル電圧(V)110ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする