Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
41F
コイル電圧(V)
12dc
注文コード
48308445
品番
41F-1Z-C1-5-12VDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数・コイル電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
CO
仕様
41Fシリーズリレーインターフェイスモジュール. HongFaの41Fシリーズリレーインターフェイスモジュールです。 41F製品はDINレール取り付け可能なスリムモジュールで、さまざまなコイル電圧品が用意されています。. スリムサイズ AC及びDCコイル DINレール取り付け RoHS対応
長さ(mm)
88.3
寸法(mm)
76.4×6.3×88.3
高さ(mm)
76.4
取付方式
DIN Rail
シリーズ
41F
コイル電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応