曜日別特売
HF105F-4/120A1HSTF Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 48308497

Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48308497品番HF105F-4/120A1HSTF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
接点構成1a極数1長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48308497
2021-08-11
用途: 電源スイッチ用補助リレーとして。
建設業・工事業

直流スイッチング電源ユニットのAC100V入力を照光式スイッチを使ってON、OFFするのに、補助リレーとして使いました。
照光式スイッチの定格電流容量では、スイッチング電源ユニットの突入電流には耐えられないので、AC100Vで直接動作可能な本リレーを補助リレーとして使用しました。定格は120Vですが、AC100V動作に問題は有りません。
構造がモールド型でソケットが必要ないのと、平型スナップ端子が直接接続できるので使い勝手は良いです。電流容量が大きいのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする