Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48308549
品番
HF18FHA1204Z1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
接点構成
4c
長さ(mm)
28
寸法(mm)
36×28×21.5
コイル定格電圧(V)
AC120
高さ(mm)
36
取付方式
ソケット取付
奥行(mm)
21.5
保護構造
ダストカバー
端子形状
PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)
4.55k
動作温度(℃)
(Max)+70
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
多目的
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
5
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 6A/DC30V 6A