Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 注文コード48308664 品番HF118F/012-1HS1T(136)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は最大スイッチング電圧・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 高さ(mm)12.5 種別チューブ式 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB 機能(特殊機能)絶縁耐力: 5 kV, 沿面距離: >8 mm, 低プロファイル: 12.5 mm コイル抵抗(Ω)620 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする