接点構成1a極数1長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26高さ(mm)26種別トレー式コイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板奥行(mm)13保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)275接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A