接点構成1a
長さ(mm)24
寸法(mm)24×10×18.8
高さ(mm)18.8
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式プリント基板
奥行(mm)10
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
機能(特殊機能)高感度, ラッチリレー, リフローはんだ付け対応
コイル抵抗(Ω)360
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能2巻線ラッチング形
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A