Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 48308813 品番 HF115F/012-1HS3BF(610)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
接点構成SPST 種別- 長さ(mm)29 寸法(mm)29×12.7×15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 質量(g)約13.5 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.7 保護構造プラスチックシール シリーズHF115F 端子形状PCB 湿度(%RH)5〜85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)360 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC440/DC300 接点最大許容電流(A)12/16 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)12、16 最大スイッチング電流(AC A)12、16 最大スイッチング電流(DC A)16 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)300 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)4 コイル電力(mW)400 耐振動(Hz)10〜150 10g/5g 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする