接点構成1a
極数1
種別チューブ式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×12.7×15.7
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)15.7
取付方式プリント基板
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)360
接点最大許容電圧(V)AC440/DC300
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)16
最大スイッチング電流(DC A)16
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)300
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A