曜日別特売
HF115F-L/12-H3L1TF(610) Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48308926

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)最大スイッチング電圧(AC V)440注文コード48308926品番HF115F-L/12-H3L1TF(610)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
接点構成1a長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7種別トレー式コイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)360接点最大許容電圧(V)AC480/DC300接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85動作機能1巻線ラッチング形ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)300接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする