Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) シリーズHF152FD 最大スイッチング電圧(AC V)400 注文コード48309005 品番HF152FD/012-1HTF(335)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・最大スイッチング電圧・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 高さ(mm)20.6 奥行(mm)16 種別チューブ式 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板 保護構造フラックスタイト シリーズHF152FD 端子形状PCB 接点材質銀合金 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電流(AC A)20 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 20A/AC277V 17A(Q type)、 AC400V 7A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする