接点構成1a種別トレー式長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCB寿命1 x 10^7回コイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A