接点構成SPST
極数1
長さ(mm)20
寸法(mm)20×5×12.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)12.5
質量(g)約3
取付方式基板実装
奥行(mm)5
保護構造プラスチックシール
シリーズHF49FD
端子形状PCB
湿度(%RH)5〜85
寿命2×107
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)1200
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(at0.3A)
接点最大許容電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電流(AC A)5
最大スイッチング電流(DC A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)6
最大スイッチング電力(VA)1.25k
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
最大スイッチング電源(DC W)150
コイル電力(mW)120
耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A