接点構成SPST
極数1
種別チューブ式
長さ(mm)28.5
寸法(mm)28.5×10.1×12.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)12.5
質量(g)約8
取付方式基板実装
奥行(mm)10.1
保護構造プラスチックシール
シリーズHF118F
端子形状PCB
湿度(%RH)5〜85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)620
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイルと接点間の耐電圧(kV)10
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)220〜290
耐振動(Hz)(NC)10〜55 0.8mmDA、(NO)10〜55 1.65mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A