Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48309163
品番
HF3FA/012-ZTF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
長さ(mm)
19
寸法(mm)
19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
15.5
取付方式
プリント基板
奥行(mm)
15.2
保護構造
フラックスタイト
端子形状
PCB
分類
(リレースイッチ)サブミニチュアハイパワーリレー
コイル抵抗(Ω)
400
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC28(NO)/AC250(NC)
接点最大許容電流(A)
10/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10(NO)、5(NC)
最大スイッチング電流(DC A)
10(NO)、5(NC)
最大スイッチング電圧(AC V)
250、277
最大スイッチング電圧(DC V)
28
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)