曜日別特売
HF14FF/012-1ZTF Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48309188

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)コイル抵抗(Ω)275極数1注文コード48309188品番HF14FF/012-1ZTF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
接点構成1c極数1種別トレー式長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26取付方式プリント基板奥行(mm)13保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)275接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする