接点構成SPDT
極数1
種別トレー式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×12.7×15.7
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)15.7
質量(g)約13.5
取付方式基板実装
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスタイト
シリーズHF115F-L
端子形状PCB
湿度(%RH)5〜85
機能-
寿命2×106
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)360
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC480/DC300
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能2巻線ラッチング形
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電流(AC A)20
最大スイッチング電流(DC A)20
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)300
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
最大スイッチング電源(AC kVA)4
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(mW)600
耐振動(Hz)10〜150 10g/5g
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A