接点構成SPDT
極数1
種別トレー式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.5
質量(g)約18.5
取付方式基板実装
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
シリーズHF14FW
端子形状PCB
湿度(%RH)5〜85
機能(特殊機能)環境に優しい製品
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)200
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電流(AC A)20
最大スイッチング電流(DC A)20
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)4
最大スイッチング電源(AC kVA)5.54
最大スイッチング電源(DC W)480
コイル電力(mW)720
耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A/DC24V 16A