接点構成1c
極数1
長さ(mm)28
寸法(mm)28×5×15
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)15
取付方式プリント基板
奥行(mm)5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)848
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電圧(DC V)125
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A