Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 6 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48309416
品番
HF41F/012-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPDT
長さ(mm)
28
寸法(mm)
28×5×15
高さ(mm)
15
取付方式
基板実装
奥行(mm)
5
寿命
1 x 10^7回
コイル抵抗(Ω)
848
コイル電圧(V)
12dc
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
6
最大スイッチング電流(DC A)
6
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電圧(DC V)
125