接点構成DPDT極数2種別トレー式長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.3質量(g)約18取付方式基板実装奥行(mm)13保護構造プラスチックシールシリーズHF140FF端子形状PCB湿度(%RH)5~85機能(特殊機能)環境に優しい製品寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)275コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)240コイル電力(mW)530耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A