接点構成DPDT極数2種別チューブ式長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5.4高さ(mm)5.4質量(g)約1.8取付方式基板実装奥行(mm)9保護構造プラスチックシールシリーズHFD31端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)0.5最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)30コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.0mmDA