接点構成DPDT極数2種別チューブ式長さ(mm)10寸法(mm)10×6.5×5.65高さ(mm)5.65質量(g)約0.8取付方式表面実装奥行(mm)6.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD4端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA