接点構成DPDT
長さ(mm)20.2
寸法(mm)20.2×10.2×10.6
高さ(mm)10.6
質量(g)約4.5
取付方式基板実装
極数2
奥行(mm)10.2
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD2
端子形状PCB(DIP)
湿度(%RH)5〜85
寿命1×108
接点材質銀
コイル抵抗(Ω)960
コイル電圧(V)12(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5×104回
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電流(AC A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
コイルと接点間の耐電圧(kV)1(ac)
リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー
最大スイッチング電源(DC W)90
コイル電力(mW)150
最大スイッチング電源(AC VA)125
耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA