接点構成DPDT
極数2
種別チューブ式
長さ(mm)15
寸法(mm)15×7.5×9
高さ(mm)9
質量(g)約2
取付方式基板実装
奥行(mm)7.5
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD3
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5〜85
寿命1×108
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)1028
コイル電圧(V)12(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命1×105回
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(ac)
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)90
コイル電力(mW)100
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
耐振動(Hz)10〜55 3.3mmDA