Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
48309748
品番
HFD3/012-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
極数
2
種別
チューブ式
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×8.5
高さ(mm)
8.5
奥行(mm)
7.5
シリーズ
HFD3
コイル電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220