Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48309775
品番
HFD3-V/12-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×9
高さ(mm)
9
奥行(mm)
7.5
寿命
1 x 10^7回
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220