曜日別特売
HF116F-1/230AF-2HTFW Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 48309845

Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48309845品番HF116F-1/230AF-2HTFW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280
接点構成2a極数2長さ(mm)68寸法(mm)68×32.9×36.2コイル定格電圧(V)AC230高さ(mm)36.2取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 25A/AC277V 25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする